Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER HDC C HX BM1.5AG BUCHSENKONTAKT CRIMPBAR INDUSTRIE 16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2899121
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     HDC C HX BM1.5AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Produktpalette: RockStar ModuPlug
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: 40 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, WEIDMULLER, HDC C HX BM1.5AG, 2899121, 289-9121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,65*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weidmüller
    CTIN CM 1.6/2.5
    ab € 1.186,26*
    Zubehör
    Weidmüller
    HDC MHX 3 FC
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Weidmüller
    HDC MHX 4P FC
    ab € 4,29*
    Zubehör
    Weidmüller
    REMOVAL TOOL HX
    ab € 27,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.