Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVC8T595PWJ SPANNUNGSPEGELUMSETZER, 8BIT, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900203
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC8T595PWJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Logik-ICs
Pegelumsetzer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Spannungspegelumsetzer
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: 4.1 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NEXPERIA, 74LVC8T595PWJ, 2900203, 290-0203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,402*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.