Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 15411485AA370 INFRAROT-LED, 850NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900786
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15411485AA370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: WL-SISW Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 20 mA
  • Halbwertswinkel: 130 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 2 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: -
  • Anstiegszeit: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2 V
  • Spitzenwellenlänge: 850 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, WURTH ELEKTRONIK, 15411485AA370, 2900786, 290-0786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,343*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,343*
    € 0,40817
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.