Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 15414194BA210 INFRAROT-LED, 940NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900791
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     15414194BA210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: WL-SITW Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 50 mA
  • Halbwertswinkel: 120 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 8 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: -
  • Anstiegszeit: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 2 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, WURTH ELEKTRONIK, 15414194BA210, 2900791, 290-0791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,582*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,388*
    € 1,65172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.