Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3120 1016 BOHRER, SCHLAGBOHRER, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900883
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bohrergröße, metrisch: 10 mm
  • Produktpalette: SDS-Plus
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Bohrergröße, imperial: 0.39 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: 90 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus 10mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3120 1016, 2900883, 290-0883
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,63*
    € 4,43*
    € 6,90*
    ab € 3,45*
    € 5,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,60*
    € 5,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.