Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 803968 BAND ETIKETTENDR. SCHWARZ AUF WEISS 5.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900916
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803968
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Produktpalette: MM-EMT
  • Markierungstyp: Einsatz, nicht selbstklebend
  • Markierungsmaterial: PET (Polyester)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 18mm x 5.5m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, endlosetiketten, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, PHOENIX CONTACT, 803968, 2900916, 290-0916
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 25,27*
    € 34,23*
    € 5,95*
    ab € 25,34*
    € 34,35*
    7 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 25,71*
    € 34,75*
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 26,13*
    € 35,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,19*
    € 62,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,65*
    € 65,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,65*
    € 61,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 46,63*
    € 55,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,19*
    € 50,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1184146
    ab € 106,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.