Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 803942 BAND ETIKETTENDR. SCHWARZ AUF GELB 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900925
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite: 12 mm
  • Produktpalette: MM-EMLF
  • Zur Verwendung mit: Tragbarer Thermotransferdrucker Thermofox von Phoenix Contact
  • Länge des Bands: 8 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,09*
    € 22,31*
    € 5,00*
    ab € 16,81*
    € 23,02*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,00*
    € 23,23*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 17,57*
    € 23,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 23,34*
    € 34,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,60*
    € 36,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,97*
    € 34,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,66*
    € 32,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,07*
    € 32,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1184146
    ab € 106,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.