Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 803943 BAND ETIKETTENDR. SCHWARZ AUF GELB 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900926
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite: 18 mm
  • Produktpalette: MM-EMLF
  • Zur Verwendung mit: Tragbarer Thermotransferdrucker Thermofox von Phoenix Contact
  • Länge des Bands: 8 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Gelb
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 16,62*
    € 22,88*
    € 5,95*
    ab € 16,68*
    € 22,92*
    € 5,00*
    ab € 16,76*
    € 23,03*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,04*
    € 23,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 26,69*
    € 39,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,23*
    € 45,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,96*
    € 39,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,07*
    € 36,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1184146
    ab € 107,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.