Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 803953 BAND ETIKETTENDR. WEISS AUF GRÜN 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900934
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803953
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Bandbreite: 18 mm
  • Produktpalette: MM-EMLF
  • Zur Verwendung mit: Tragbarer Thermotransferdrucker Thermofox von Phoenix Contact
  • Länge des Bands: 8 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Weiß auf Grün
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 16,69*
    € 22,98*
    € 5,00*
    ab € 16,81*
    € 23,10*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 17,03*
    € 23,33*
    10 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 18,40*
    € 25,20*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,12*
    € 28,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,36*
    € 33,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,67*
    € 26,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.