Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 0801453 LEITERMARKIERUNG, 4MM X 23MM, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900962
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801453
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabeldurchmesser, max.: 35 mm
  • Produktpalette: UCT-WMT Series
  • Markierungstyp: Thermotransfer
  • Markierungsmaterial: Polycarbonat
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 1.5 mm
  • Beschriftung: Leer (keine Beschriftung)
  • Maße Kabelmarkierung: 4mm x 23mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, zackband phoenix contact, zackband, Aufstecken, Befestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelbindern, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, zum, PHOENIX CONTACT, 0801453, 2900962, 290-0962
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 2,3013*
    € 3,1351*
    10
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 2,344*
    € 3,214*
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,37279*
    € 3,25279*
    2 Tage
    940
    10
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 2,45974*
    € 3,35974*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,74*
    € 43,89*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 43,89*
    € 52,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,11*
    € 46,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,074* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.