Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 828805 ETIKETT, PVC, WEISS, 30MM X 60MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901006
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     828805
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: PVC
  • Produktpalette: US-EMLP
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Selbstklebend
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10
  • Etikettenhöhe: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Etikettenbreite: 60 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, PHOENIX CONTACT, 828805, 2901006, 290-1006
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,32*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,932* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 114,56*
    € 136,33
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 111,54*
    € 132,73
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 105,10*
    € 125,07
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 94,75*
    € 112,75
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 92,78*
    € 110,41
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 90,80*
    € 108,05
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 88,83*
    € 105,71
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 79,32*
    € 94,39
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.