Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 800409 WÄRMESCHR.TÜLLE MARK. PO 30MM X 9MM GELB


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901016
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     800409
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Innendurchmesser, max.: 4.8 mm
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: WMS
  • Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle
  • Innendurchmesser, min.: 1.6 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Markierungsfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 30mm x 9mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, PHOENIX CONTACT, 800409, 2901016, 290-1016
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 223,20*
    € 258,40*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 227,12*
    € 259,30*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 229,11*
    € 262,55*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 236,40*
    € 270,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 317,41*
    € 412,76*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 412,76*
    € 491,18
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 404,46*
    € 481,31
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 381,62*
    € 454,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 350,73*
    € 417,37
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 343,73*
    € 409,04
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 336,71*
    € 400,68
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 329,68*
    € 392,32
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 317,41*
    € 377,72
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,63482* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0801358
    ab € 147,42*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0801359
    ab € 157,71*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0801360
    ab € 102,19*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0801361
    ab € 108,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.