Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 825503 GERÄTEMARKER, PA, WEISS, 9MM X 20MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901018
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     825503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Polyamid
  • Produktpalette: UC-EM
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Kennzeichnung
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 10
  • Etikettenhöhe: 9 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Etikettenbreite: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zackband, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, PHOENIX CONTACT, 825503, 2901018, 290-1018
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 2,6067*
    € 3,582*
    10
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 2,661*
    € 3,591*
    10
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 2,68764*
    € 3,62764*
    24 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 2,76242*
    € 3,72242*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 41,83*
    € 59,57*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 59,57*
    € 70,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 52,98*
    € 63,05
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 50,47*
    € 60,06
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 47,91*
    € 57,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 44,65*
    € 53,13
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,183* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.