Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICHTEK RT6158AWSC DC/DC-WANDLER BUCK-BOOST, 2MHZ, WLCSP-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901088
Hersteller:
     RICHTEK
Herst.-Nr.:
     RT6158AWSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck-Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 5.2 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5 V
  • Anzahl der Pins: 25 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 2A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Ausgangsspannung, min.: 2.1 V
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: WLCSP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 96 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, RICHTEK, RT6158AWSC, 2901088, 290-1088
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,874*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.