Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEGRATED SILICON SOLUTION (ISSI) IS41LV16100D-50TLI DRAM, 16MBIT, TSOP-II-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901161
Hersteller:
     Integrated Silicon Solution
Herst.-Nr.:
     IS41LV16100D-50TLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRAM
Halbleiter
ICs
Speicherbausteine
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • DRAM-Ausführung: EDO
  • Produktpalette: IS41LV
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOP-II
  • Speicherdichte: 16 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 1M x 16 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.