Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO VEV475M035S0ANB01K KONDENSATOR, 4.7æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901323
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     VEV475M035S0ANB01K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: EV Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, TEAPO, VEV475M035S0ANB01K, 2901323, 290-1323
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0305*
    € 0,067*
    Lager 139
    3177
    5
    € 14,99*
    ab € 0,032*
    € 0,0847*
    1 Tag
    1200
    30
    Frei Haus
    ab € 0,061*
    € 0,1159*
    7 Tage
    100
    100
    € 6,99*
    ab € 0,114*
    € 0,318*
    6 Tage
    100
    80
    € 6,99*
    ab € 0,29*
    € 0,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0599*
    € 0,07128
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0522*
    € 0,06212
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0404*
    € 0,04808
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,032*
    € 0,03808
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,4235* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.