Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSS475M063S1A5E07K KONDENSATOR, 4.7æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901337
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSS475M063S1A5E07K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: SS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 33 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSS475M063S1A5E07K, 2901337, 290-1337
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2234
    70
    Frei Haus
    ab € 0,042*
    € 0,0623*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,0422*
    € 0,0662*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0522*
    € 0,084*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0273*
    € 0,0943*
    10 Tage
    nicht lagernd
    300
    € 6,99*
    ab € 0,0826*
    € 0,1195*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,068*
    € 0,08092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0674*
    € 0,08021
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,036*
    € 0,04284
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,4715* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.