Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSS476M6R3S1A5C07K KONDENSATOR, 47æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901342
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSS476M6R3S1A5C07K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: SS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 55 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6,3v, alu elko, elektrolytkondensator 47uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSS476M6R3S1A5C07K, 2901342, 290-1342
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0204*
    € 0,0315*
    1 Tag
    1848
    70
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0479*
    Lager 139
    3392
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0187*
    € 0,0689*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 6,86*
    € 9,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0388*
    € 0,04617
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0338*
    € 0,04022
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0282*
    € 0,03356
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0269*
    € 0,03201
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,3445* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.