Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSS476M016S1A5C07K KONDENSATOR, 47æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901343
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSS476M016S1A5C07K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: SS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: -
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 75 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSS476M016S1A5C07K, 2901343, 290-1343
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 4,00*
    ab € 0,05*
    € 0,05*
    1 Tag
    3344
    70
    Frei Haus
    ab € 0,0317*
    € 0,0626*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,042*
    € 0,0671*
    10 Tage
    nicht lagernd
    375
    € 6,99*
    ab € 0,0624*
    € 0,0913*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0419*
    € 0,0913*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0684*
    € 0,0814
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,4565* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.