Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDECA1330KA0N00 KONDENSATOR, 3300PF, 50V, 10%, PEN, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901381
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECA1330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,259*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.