Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEEA1820KA0N00 KONDENSATOR 8200PF 100V 10% PEN 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901406
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEA1820KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 8200 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,35*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.