Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEEA2100JA0N00 KONDENSATOR, 0.01æF, 100V, 5%, PEN, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901438
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEA2100JA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEEA2100JA0N00, 2901438, 290-1438
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,324*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.