Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY T9GS5L14-110 RELAIS, SPDT, 480V AC, 20A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902041
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GS5L14-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 110 v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 13.444 kohm
  • Produktpalette: T9G
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 110 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GS5L14-110, 2902041, 290-2041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.