Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T9GV1L24-5 RELAIS, SPST-NO, 480VAC, 30A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902057
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9GV1L24-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 5v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 28 ohm
  • Produktpalette: T9G
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberzinnoxid
  • Relaisanschlüsse: Schnellsteckanschlüsse, Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T9GV1L24-5, 2902057, 290-2057
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    209
    € 14,99*
    ab € 1,81*
    € 4,20*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,10*
    € 4,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.