Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLE2250APXI1 EMI-FILTER, 1 PHASE, 250A, 1.2KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902090
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2250APXI1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
emi filter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FLLE2-PV Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Nennstrom: 250 A
  • Nennspannung: 1.2 kVDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FLLE2250APXI1, 2902090, 290-2090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 478,32*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 560,07*
    € 666,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 547,87*
    € 651,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 509,12*
    € 605,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 498,74*
    € 593,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 478,32*
    € 569,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.