Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PD42-2-1140-CANOPEN SCHRITTMOTOR, 2-PHASEN, 2A, 0.36N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902226
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD42-2-1140-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 38 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 5 mm
  • Schrittwinkel: -
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.36 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, PD42-2-1140-CANOPEN, 2902226, 290-2226
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 313,03*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 378,17*
    € 450,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 370,72*
    € 441,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 349,89*
    € 416,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 340,99*
    € 405,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 313,03*
    € 372,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMCM-1140-CABLE
    ab € 11,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.