Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PD42-3-1270-CANOPEN SCHRITTMOTOR, 2-PHASEN, 1A, 0.44N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902235
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD42-3-1270-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 24v
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 59 mm
  • Nennstrom: 1 A
  • Motorgröße: 42 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: -
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 0.44 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: -
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, PD42-3-1270-CANOPEN, 2902235, 290-2235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 247,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 295,64*
    € 351,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 293,40*
    € 349,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 272,57*
    € 324,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 267,12*
    € 317,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 247,08*
    € 294,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.