Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: QBL5704-116-04-042 BLDC-MOTOR 3 PHASEN 36VDC 4000U/MIN 175W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902256
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     QBL5704-116-04-042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
DC-Motoren
Elektromotoren
Motoren
Motorgröße: 57 mm
  • Nennleistung: 175 W
  • Produktpalette: QMot QBL5704
  • Drehmoment, max.: 0.42 Nm
  • Drehzahl, max.: 4000 rpm
  • Außenlänge: 116 mm
  • DC-Motor: Bürstenlos
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, V DC: 36 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,85*
    € 328,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 274,88*
    € 327,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 252,56*
    € 300,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,15*
    € 298,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 230,13*
    € 273,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.