Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEEN SEMICONDUCTORS BT139B-600,118 TRIAC, 16A, 600V, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902357
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT139B-600,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 170 A
  • Haltestrom, max.: 45 mA
  • Produktpalette: BT139B
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • RMS-Durchlassstrom: 16 A
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Zündspannung, max.: 1 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Triac: TO-263 (D2PAK)
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, WEEN SEMICONDUCTORS, BT139B-600,118, 2902357, 290-2357
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,39*
    € 0,49*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,32*
    Lager 139
    2331
    1
    € 14,99*
    ab € 0,359*
    € 1,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.