Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 502352-0200-TR175 STECKVERBINDER STIFTLEISTE 2P 1REIHE 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2903811
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502352-0200-TR175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: DuraClik 502352
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Kfz, Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 502352-0200-TR175, 2903811, 290-3811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,921*
      
    Preis gilt ab 87.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 175 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 175 Stück
    € 1,149*
    € 1,36731
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 875 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 1,011*
    € 1,20309
    pro Stück
    ab 87500 Stück
    € 0,921*
    € 1,09599
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.