Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002809 USB-BUCHSE, 3.1 TYP C, 24POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904273
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • USB-Steckverbinder: USB C
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 24 -polig
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MULTICOMP, MC002809, 2904273, 290-4273
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,941*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,364*
    € 1,62316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.