Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1593ARBK GEHÄUSE, TRAGBARE GERÄTE, ABS, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2904465
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593ARBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond electronics kunststoffgehäu...
kunststoffgehäuse
Produktpalette: 1593
  • Außenhöhe - imperial: 1.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 73.97 mm
  • Außentiefe - metrisch: 76 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Handgerät
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 2.91 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.99 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 27 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1593ARBK, 2904465, 290-4465
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,48*
    € 5,38*
    € 6,90*
    ab € 3,64*
    € 5,94*
    € 6,90*
    ab € 3,18*
    € 6,06*
    Lager 139
    573
    € 14,99*
    ab € 3,72*
    € 7,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.