Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805F333K1RACTU KONDENSATOR 0.033æF 100V 10% X7R 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2905338
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805F333K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: F Series FO-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, kemet keramikkondensator 33nf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805F333K1RACTU, 2905338, 290-5338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0525*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1482*
    € 0,17636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1186*
    € 0,14113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0665*
    € 0,07914
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0525*
    € 0,06248
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.