Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C200J5GACAUTO KONDENSAT MLCC AEC-Q200 20PF 50V 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2905783
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C200J5GACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 20 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 20pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C200J5GACAUTO, 2905783, 290-5783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0374*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2705*
    € 0,3219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1299*
    € 0,15458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0607*
    € 0,07223
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.