Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, 220 pF, 250 V, 0603 [Metrisch: 1608], ± 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2906788
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C1608C0G2E221J080AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 220pf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TDK, C1608C0G2E221J080AA, 2906788, 290-6788
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1080
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0182*
    € 0,1156*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 0,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1156*
    € 0,13756
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0391*
    € 0,04653
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,027*
    € 0,03213
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,156* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0603C221JAGACTU
    ab € 0,0487*
    Ähnlich
    TDK
    CGA3E3C0G2E221J080AA
    ab € 0,0196*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.