Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 14213 ERDUNGSKABELKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907353
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     14213
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
den
ESD-Erdungskabel
ESD-Schutz
Sicherheitswiderstand: 1 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anschlusslänge: 15 ft
  • Erdungskabelfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,75*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,17*
    € 35,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,71*
    € 34,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,75*
    € 28,26
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Duratool
    MC23795
    ab € 12,87*
    Ähnlich
    SCS
    3048
    ab € 37,76*
    Ähnlich
    SCS
    CGC151M
    ab € 13,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.