Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 09184 ARMBAND, VERSTELLBAR, 330MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907411
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     09184
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: Jewel MagSnap
  • Armbandfarbe: Grau
  • Erdungsanschlüsse: Druckknopf
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 6 ft
  • Umfang, max.: 330 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 09184, 2907411, 290-7411
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 25,51*
    € 35,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,52*
    € 48,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,81*
    € 58,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,65*
    € 54,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.