Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 07599 FERSENBAND, ERDUNG, GRÜN, 24 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907453
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     07599
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
Erdungsbandfarbe: Neongrün
  • Produktpalette: -
  • Erdungsbandtyp: Ferse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Halterungstyp: Klettband
  • Widerstand: 1 Mohm
  • Bandmaterial: Gummi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Fersenbänder, Produkte, Reinraumprodukte, Zehen-, DESCO, 07599, 2907453, 290-7453
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,99*
    € 11,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,81*
    € 18,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.