Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1001016 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 254X406.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907495
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1001016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 406.4 mm
  • Länge - imperial: 16 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1001016, 2907495, 290-7495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 45,62*
    € 70,55*
    € 8,95*
    ab € 61,42*
    € 85,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 70,55*
    € 83,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 69,06*
    € 82,18
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 65,85*
    € 78,36
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 50,85*
    € 60,51
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4562* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.