Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 1001030 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 254X762MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907498
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     1001030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 762 mm
  • Länge - imperial: 30 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, scs esd-beutel, highshield beutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 1001030, 2907498, 290-7498
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,52*
    € 133,82*
    Frei Haus
    ab € 119,40*
    € 161,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 133,82*
    € 159,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 132,54*
    € 157,72
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 123,49*
    € 146,95
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 102,27*
    € 121,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 93,45*
    € 111,21
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 84,52*
    € 100,58
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8452* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.