Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 100106 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 254X152.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907500
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     100106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 100106, 2907500, 290-7500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2173* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,77*
    € 43,76
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,12*
    € 42,98
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.