Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 100186 BEUTEL, METALL INNEN, 457.2MM X 152.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907526
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     100186
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Breite - metrisch: 457.2 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 18 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3361* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 55,39*
    € 65,91
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 55,24*
    € 65,74
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 52,03*
    € 61,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,55*
    € 50,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 39,30*
    € 46,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.