Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 100326 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 76.2X660.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907541
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     100326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 76.2 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 660.4 mm
  • Länge - imperial: 26 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 100326, 2907541, 290-7541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2844* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 47,18*
    € 56,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 46,49*
    € 55,32
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,99*
    € 52,35
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 32,81*
    € 39,04
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 28,44*
    € 33,84
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.