Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 10034 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 76.2X101.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907543
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     10034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 76.2 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 101.6 mm
  • Länge - imperial: 4 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 10034, 2907543, 290-7543
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1552* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 27,58*
    € 32,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 27,45*
    € 32,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 20,63*
    € 24,55
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.