Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 100711 BEUTEL, METALL INNEN, 177.8MM X 279.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907573
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     100711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Beutel
den
Breite - metrisch: 177.8 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 1000
  • Länge - metrisch: 279.4 mm
  • Länge - imperial: 11 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 7 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1985* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.