Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 15035 ABSCHIRMBEUTEL METALL AUSSEN 76.2X127MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907622
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     15035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Breite - metrisch: 76.2 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: 1500
  • Länge - metrisch: 127 mm
  • Länge - imperial: 5 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall außen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 3 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 15035, 2907622, 290-7622
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,07*
    € 24,96*
    € 8,95*
    ab € 18,85*
    € 26,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1407* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.