Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 3001515.5 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 381X393.7MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907666
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     3001515.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel mit druckverschluss
Breite - metrisch: 381 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 3000
  • Länge - metrisch: 393.7 mm
  • Länge - imperial: 15.5 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 15 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 3001515.5, 2907666, 290-7666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,16*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6816* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 109,47*
    € 130,27
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 108,17*
    € 128,72
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 101,81*
    € 121,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 84,53*
    € 100,59
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 77,24*
    € 91,92
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 68,16*
    € 81,11
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.