Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 30024 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 50.8X101.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907670
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     30024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
esd-beutel mit druckverschluss
Breite - metrisch: 50.8 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Produktpalette: 3000
  • Länge - metrisch: 101.6 mm
  • Länge - imperial: 4 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 2 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 30024, 2907670, 290-7670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2422* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 41,04*
    € 48,84
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 40,39*
    € 48,06
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,09*
    € 45,33
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 30,24*
    € 35,99
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 28,41*
    € 33,81
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.