Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 19640 TEMP.-DATENLOGGER WLAN, 6.4 OZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907782
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     19640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger
Widerstandsmessbereich: -
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 132.08 mm
  • Außenbreite: 73.66 mm
  • Gewicht: 6.4 oz
  • Außentiefe: 27.94 mm
  • Drahtanschluss: -
  • Auflösung (Ohm): -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Prüfstrom: -
  • Genauigkeit: ± 1/2 Dekade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, DESCO, 19640, 2907782, 290-7782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 438,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 568,41*
    € 676,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 560,46*
    € 666,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 519,87*
    € 618,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 464,83*
    € 553,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 455,53*
    € 542,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 438,61*
    € 521,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.