Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMS70Q20B-CFN MCU, ARM CORTEX-M7, 300MHZ, UFBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2907893
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMS70Q20B-CFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Betriebsfrequenz, max.: 300 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM S Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 114 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 384 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMS70Q20B-CFN, 2907893, 290-7893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,85*
    € 21,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 490 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.